항목 | 스루 홀 리드 퓨즈 |
바디 스타일 | 납이있는 퓨즈 |
현재 평가 | 750mA |
퓨즈 크기 / 그룹 | PC-트론 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 2.41mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 7.62mm |
Mfr. 시리즈 | PCC |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 요골의 |
전압 (AC) | 250 VAC |
폭 | 7.37mm |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PCC-1-R | 1A | 스루 홀 리드 퓨즈 | ₩ 7,644 | ||
PCC-2-1 / 2-R | 2.5 | PCB 마운트 퓨즈 | ₩ 7,644 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.