그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
클래스 | 클래스 J |
와 호환 | CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 시리즈 |
현재 평가 | 125 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 해당 사항 없음 |
지름 | 1 1 / 2 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A4J, Littelfuse JLS |
퓨즈 앰프 | 125 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
퓨즈 홀더 코드 | AC |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200V AC에서 600kA |
길이 | 5 3 / 4 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J |
제품 데이터 시트 | Bussmann-jks-125.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 볼트 연결부를 정기적으로 검사하는 것이 중요합니다. 안전하고 부식이 없는지 확인하십시오. 최적의 보호를 유지하려면 손상된 퓨즈를 즉시 교체하십시오.
A. 예, 항상 예상되는 오류 전류, 전압 수준 및 주변 온도를 고려하십시오. 효율적인 보호를 위해서는 올바른 치수와 회로 속성의 정렬을 보장하는 것이 중요합니다.
A. 네, 정해진 교체 일정을 지키는 것보다 정기 검사의 우선순위를 정하는 것이 더 중요합니다. 상태를 면밀히 관찰하고 마모, 손상 또는 효율성 저하 징후를 나타내는 퓨즈를 교체하십시오.
모델 | 인터럽트 등급 | A | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 43,754 | |
JKS-4 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-5 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-3 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-6 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 | |
JKS-10 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 50,754 | |
JKS-15 | 200VAC에서 600kA | - | 원통 | 2.25 " | - | 해당 사항 없음 | J | - | ₩ 46,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.