항목 | 공압식 진공 |
공기 소비 | 29SCFM |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1 / 4 " |
본체 재질 | 캐스트 알루미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 회색 |
높이 | 1.5 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
길이 | 30.5 " |
맥스. dBA | 89 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
출구 크기 | 1-1 / 4 인치 (F) NPT |
전체 길이 | 21 " |
트리거 | 지레 |
UPC | 690773023384 |
진공 유량 | CFM 78 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 9026906000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.