BUSSMANN A20730907 배리어 터미널 블록, 30A, 300V, 열가소성 수지, 검정색

항목: BD4XBA 모델 : A20730907
₩ 10,080 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

색상검정
현재 평가30
높이19.300 mm
주택 자재열가소성 물질
장착 각도직진
장착 스타일스트레이트 핀
위치 개수9 위치
행 수1 행
포장대부분
피치9.530 mm
도금아연
제품 유형배리어 터미널 블록
종료 유형스루 홀
타입스크류 터미널 블록
정격 전압300V
16.500 mm
와이어 게이지 최대12 AWG
와이어 게이지 최소22 AWG

제품 세부 사항 :

  • A2 시리즈

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN A20730907 배리어 터미널 블록, 30A, 300V, 열가소성 수지, 검정색
₩ 10,080 /단위