BUSSMANN 170M5598 특수 퓨즈, 800A, 690VAC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 690 VAC |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 800 |
Mfr. 시리즈 | 170M 유형 GKN |
장착 스타일 | 나사 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 스퀘어 바디 퓨즈 |
종료 유형 | 스레드 소켓 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 690 VAC |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.