Vestil Bta-11006660 | 트럭 도킹보드, 11000파운드 용량, 66인치 X 60인치 크기, 실버, 알루미늄 | Raptor Supplies 대한민국

VESTIL BTA-11006660 트럭 도킹보드, 11000Lb. 용량, 66인치 x 60인치 크기, 실버, 알루미늄

재고 있음 있음
항목: AG7NGL 모델: BTA-11006660

그것을 얻으십시오 4월 23, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 4,031,770 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목독 보드
각도11도
ANSI 클래스MH 30.2
베벨 각도11도
생산 능력11000의 파운드.
색상
연석 높이 (인치)2 5 / 8 "
연석 재료알류미늄
연석 폭3 1 / 8 "
벤드에서 가장자리까지의 거리9"
다리에서 가장자리까지의 거리12 "
도크보드 재질알류미늄
가장자리 유형경 사진
장비용접된 알루미늄 잠금 다리
높이14.63 "
높이 차이10 "
길이60 "
부하 용량11000의 파운드.
자재알류미늄
측정 단위마다
전체 높이14.625 "
전체 길이60 "
전체 폭66 "
판 두께1 / 2 "
제품 데이터 시트Vestil-rp-bta-11006660.pdf
표면 타입레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트
UPC691215008129
사용 가능한 길이60 "
사용 가능한 너비59 3 / 4 "
66 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 142.65
선박 높이 (cm)37.15
선박 길이 (cm)152.4
선박 폭 (cm)167.64
HS 코드7610900080
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델연석 폭높이높이 차이길이부하 용량판 두께사용 가능한 길이가격
VESTIL BTA-09006030 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 30인치 크기, 알루미늄 | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000의 파운드.3 / 8 "30 "₩ 1,674,120
VESTIL BTA-09006036 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 36인치 크기, 알루미늄 | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000의 파운드.3 / 8 "36 "₩ 1,926,196
VESTIL BTA-09006042 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 42인치 크기, 알루미늄 | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000의 파운드.3 / 8 "42 "₩ 2,229,563
VESTIL BTA-09006048 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 48인치 크기, 알루미늄 | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000의 파운드.3 / 8 "48 "₩ 2,626,680
VESTIL BTA-09006054 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 54인치 크기, 실버, 알루미늄 | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000의 파운드.1 / 2 "54 "₩ 3,025,858
VESTIL BTA-09006060 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 60인치 크기, 실버, 알루미늄 | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000의 파운드.1 / 2 "60 "₩ 3,359,974
VESTIL BTA-09006066 트럭 도킹보드, 9000파운드 용량, 60인치 x 66인치 크기, 실버, 알루미늄 | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000의 파운드.1 / 2 "66 "₩ 3,573,640

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VESTIL BTA-11006660 트럭 도킹보드, 11000Lb. 용량, 66인치 x 60인치 크기, 실버, 알루미늄
₩ 4,031,770 /단위