그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 접지 클램프 |
본체 재질 | 구리 합금 |
지휘자 크기 | 250kcmil에서 2/0 |
길이 | 5" |
맥스. 지휘자 크기 | 250kcmil |
최소 지휘자 크기 | 2/0AWG |
로드 Dia. | 2-1 / 2 "~ 2-7 / 8"로드, 2-1 / 2 "파이프 |
타입 | Commercial |
폭 | 4.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8535908060 |
원산지 | US |
모델 | 지휘자 크기 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 로드 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR6426 | 2 / 0AWG ~ 4AWG | 2.88 " | 2/0AWG | 4 AWG | 5/8 "~ 3/4"로드, 3/8 "파이프 | 2.06 " | ₩ 156,257 | |
GAR6429 | 250kcmil에서 2/0 | 2.88 " | 250kcmil | 2/0AWG | 5/8 "~ 3/4"로드, 3/8 "파이프 | 2.06 " | ₩ 158,830 | |
GAR1826 | 2 / 0AWG ~ 4AWG | 4.25 " | 2/0AWG | 4 AWG | 2 "~ 2-3 / 8"로드, 2 "파이프 | 3.69 " | ₩ 255,832 | |
GAR1726 | 2 / 0AWG ~ 4AWG | 4" | 2/0AWG | 4 AWG | 1-5 / 8 "~ 1-7 / 8"로드, 1-1 / 2 "파이프 | 3.25 " | ₩ 245,525 | |
GAR1426 | 2 / 0AWG ~ 4AWG | 3" | 2/0AWG | 4 AWG | 7/8 "~ 1"로드, 1/2 "~ 3/4"파이프 | 2.38 " | ₩ 215,145 | |
GAR1526 | 2 / 0AWG ~ 4AWG | 2.88 " | 2/0AWG | 4 AWG | 1-1 / 8 "~ 1-1 / 4"로드, 1 "파이프 | 2.62 " | ₩ 220,045 | |
GAR1429 | 250kcmil에서 2/0 | 3" | 250kcmil | 2/0AWG | 7/8 "~ 1"로드, 1/2 "~ 3/4"파이프 | 2.38 " | ₩ 234,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.