항목 | 벌크 컨테이너 |
색상 | 검정 |
마감재 | HDPE |
접힌 높이 | 14-7 / 64 " |
접이식 길이 | 48 " |
접힌 너비 | 40 " |
내부 높이 | 18 5 / 16 " |
내부 길이 | 44 " |
안쪽 너비 | 36 5 / 16 " |
부하 용량 | 2500의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 25 " |
외부 길이 | 48 " |
바깥 쪽 너비 | 40 " |
UPC | 464622510956 |
뚜껑 번호 사용 | 1XGG8 |
볼륨 용량 | 16.9 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 51.71 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 접힌 너비 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF4844290010000 | 48 " | - | 23 2 / 5 " | 44 " | Mfr. 아니오. LID-TL4844030010000 | 25.9 cu. ft. | 45 3 / 5 " | 42 " | ₩ 841,785 | ||
BF4229280010000 | 42 " | - | 22 7 / 10 " | 29 " | Mfr. 아니오. LID-TL4229040010000 | 13.8 cu. ft. | 39 2 / 5 " | 26 3 / 5 " | ₩ 687,032 | ||
BN4845442010000 | 48 " | 45 " | 37 " | 45 " | 4TF37 | - | 44.5 " | 41.5 " | ₩ 1,454,442 | ||
BF4229280051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 691,810 | ||
BF4844290051000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 959,735 | ||
BN4845512010000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,442,087 | ||
BN4845342023000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 850,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.