BUCKHORN INC
Myers Industries Company의 Buckhorn은 제품을 보호하고 작업 흐름을 개선하며 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 자재 취급 장치를 제공합니다. 본사는 미국 오하이오 주 밀포드에 있습니다. 상세 보기
필터
작업공구
작업공구 필터
부착 된 뚜껑 용기
창고 및 자동차 제조 시설의 도구, 기계 부품 및 공작물 보관에 적합합니다. 유출 방지 운송을 위해 부착 된 뚜껑이 특징입니다. 40, 80 및 100lb 부하 용량으로 제공되는 변형
벌크 컨테이너 액세서리
선적 및 보관 용도를 위한 개방형 용기와 함께 사용하기에 적합한 다양한 종류의 용기 뚜껑. 설치가 용이하고 유체 및 연마성 화학 물질로 인한 손상으로부터 보호할 수 있는 내구성이 있으면서도 가벼운 디자인이 특징입니다.
벌크 컨테이너
슈퍼마켓 및 제조 및 자동차 시설의 도구 또는 구성 요소를 보관하고 정리하는 데 적합합니다. 충격에 대한 손상을 제거하기위한 고밀도 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 700, 900, 1200, 1800, 2000 및 2500lb 적재 용량 옵션으로 제공
팔레트
지게차, 직립 크레인 또는 팔레트 잭으로 들어 올릴 때 물품 / 하중을지지하고 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 충격 하중 및 진동을 견딜 수있는 고밀도 폴리에틸렌 구조가 특징입니다. 1200 및 5000lb 적재 용량 옵션으로 제공
벌크 컨테이너 뚜껑, 48 7/8인치 x 44 3/4인치, 회색, 플라스틱
직선 벽 컨테이너
슈퍼마켓 또는 기타 소매점에서 식료품 및 원자재를 보관하고 정리하는 데 적합한 스태킹 림 및 외부 리브가 장착되어 있습니다. 5.5, 7.5 및 14.5 인치 높이 변형으로 제공
토트
창고, 가공 시설 및 조립 라인에 경량 산업 부품 및 구성품을 보관하는 데 이상적인 고밀도 폴리에틸렌 토트입니다. 8.5 인치 및 12.375 인치 높이 옵션으로 제공
Buckhorn Inc 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 재사용 가능한 벌크 박스, 휴대용 컨테이너, 토트 및 팔레트가 포함됩니다. Buckhorn 휴대용 용기에는 쉽게 쌓을 수 있는 오목한 뚜껑이 있어 뚜껑을 연 상태에서 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 알칼리성 용액, 부식, 녹, 물 및 약산에 대한 내성이 있으며 사용자가 작업의 생산성과 수익성을 높이면서 제품을 쉽게 배송, 보관 및 취급할 수 있습니다. 이 장치는 1200 ~ 2500lb 범위의 용량을 지원합니다. 옵션 뚜껑, 일회용 라이너, 밸브 및 변조 방지 씰과 같은 다양한 제품 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Buckhorn 부품 번호는 종종 해당 Akro-Mils, Quantum Storage 및 Lewisbins 부품 번호에 대한 개별 교차 참조입니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 제품을 찾고 있다면 동등한 Buckhorn 제품을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
Buckhorn 제품은 평균적으로 부피가 크고 택배 배송에 적합하지 않은 경향이 있습니다. 컨테이너는 6개의 케이스에 담겨 배송되며 내부에 서로 맞지 않아 용적 중량이 높습니다. 항공 또는 해상 운송에 적합합니다.
주요 상품명
자주하는 질문
Buckhorn 접이식 용기의 특징은 무엇입니까?
이 가볍고 충격에 강한 컨테이너는 반대쪽에 두 개의 액세스 도어가 있으며 유지 관리가 필요 없고 재활용이 가능합니다. 공장에서 현장, 산업에서 식료품점에 이르기까지 위생적인 사용을 제공하고 공간을 절약하기 위해 접습니다.
Buckhorn 직선형 벽 컨테이너는 무엇에 사용됩니까?
이러한 스택 전용 모듈식 컨테이너는 전체적으로 동일한 컨테이너를 사용하는 폐쇄 루프 운송, 처리 중 처리 및 보관 응용 분야에 이상적입니다. 추가 제품 보호를 위해 측면과 바닥을 강화했습니다.
브랜드의 옵션 뚜껑은 무엇으로 구성되어 있습니까?
Buckhorn 옵션 뚜껑은 HDPE로 만들어지며 재료 취급에서 흔히 발생하는 충격과 긁힘에 강합니다.
더 알아보기
- 도관 및 액세서리
- 드럼
- 특수히터
- 유압 여과기
- 퓨즈
- 우울한 센터 휠
- 배수 스트레이너
- 페인트 롤러 키트
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 디지털 온도 스위치
- RUBBERMAID 다목적 재활용 탑
- TAPCO Led 메시지 디스플레이 13 인치
- APPLETON ELECTRIC 에어리어 라이트 타입 고압 나트륨 전등
- DIXON 광택 용접 트루 와이
- USA SEALING 버터플라이 밸브, 2인치 304 스테인리스 스틸
- PASS AND SEYMOUR Maxgrip M3 시리즈 스트레이트 블레이드 플러그
- SLOAN 어셈블리 처리
- VESTIL LL-GN 시리즈 유연한 구즈넥 도크 조명
- CLE-LINE XNUMX피스 탭 키트
- JET TOOLS JET 전동 공구 부품