BUCKHORN INC DL2420120201001 네스팅 토트 12-3/8 인치 24 인치 20 인치
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
항목 | 중첩 토트 |
색상 | 회색 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 12.375 " |
외부 길이 | 24 " |
바깥 쪽 너비 | 20 " |
뚜껑 번호 사용 | 제조사 번호 DR2420010001003 |
음량 | 17.65 갤런 |
볼륨 용량 | 17.65 갤런 |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.