BUCKHORN INC BF4844290010000 벌크 컨테이너 48 인치 길이 44 인치 너비 블랙
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 861,328 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 벌크 컨테이너 |
| 바닥 내부 길이 | 45 3 / 8 " |
| 바닥 내부 너비 | 41 3 / 8 " |
| 캐스터 휠 직경 | 해당 사항 없음 |
| 접을 수 있는 | 아니 |
| 색상 | 검정 |
| 컨테이너 바닥 유형 | 고체 |
| 컨테이너 벽 유형 | 고체 |
| 마감재 | 미완성 |
| 접힌 깊이 | 해당 사항 없음 |
| 포크 엔트리 | 양방향 입장 |
| 포크 포켓 | 가능 |
| 뚜껑 포함 | 아니 |
| 내부 높이 | 23 3 / 8 " |
| 내부 길이 | 45 3 / 5 " |
| 안쪽 너비 | 42 " |
| 뚜껑 유형 | 해당 사항 없음 |
| 부하 용량 | 700의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 최대 주변 온도 | 120 ° F |
| 최소 주변 온도 | -20 ° F |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 외부 높이 | 29 " |
| 외부 길이 | 48 " |
| 바깥 쪽 너비 | 44 " |
| 전체 높이 | 29 3 / 8 " |
| 전체 길이 | 48 " |
| 전체 Lxwxh | 48 "X 44"X 29.375 " |
| 전체 폭 | 44 " |
| 에 저항 | 충격, 물 |
| 셰이프 | 직사각형의 |
| 스택 | 가능 |
| 스토리지 용량 | 25.9 cu. ft. |
| 음량 | 25.9 cu. ft. |
| 볼륨 용량 | 25.9 cu. ft. |
| 벽 유형 | 고체 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 44.1 |
| 선박 높이 (cm) | 74.93 |
| 선박 길이 (cm) | 121.92 |
| 선박 폭 (cm) | 111.76 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 전체 길이 | 전체 높이 | 부하 용량 | 포크 엔트리 | 색상 | 접을 수 있는 | 접힌 깊이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BF4229280010000 | 28 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 27 3 / 4 " | 900의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 아니 | 해당 사항 없음 | ₩ 801,616 | |
![]() |
BH4840252010000 | 39 3 / 4 " | 47 5 / 8 " | 25 1 / 2 " | 2500의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 47 5 / 8 " | - | RFQ
|
![]() |
BN4845442010000 | 45 " | 48 " | 44 " | 2000의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 48 " | ₩ 1,716,992 | |
![]() |
BF4229280051000 | 28 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 27 3 / 4 " | 900의 파운드. | 양방향 입장 | 회색 | 아니 | - | ₩ 855,712 | |
![]() |
BF4844290051000 | 44 " | 48 " | 29 3 / 8 " | 700의 파운드. | 양방향 입장 | 회색 | 아니 | - | ₩ 1,124,464 | |
![]() |
BN4845512010000 | 45 " | 48 " | 51 " | 2000의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 48 " | ₩ 1,621,216 | |
![]() |
BN4845342023000 | 45 " | 48 " | 34 " | 2500의 파운드. | 양방향 입장 | 파란색 | 가능 | 48 " | ₩ 1,146,576 |
제품 탐색
- 연합군 튜브 및 도관 732347 엘보우, 90도, 알루미늄, 일반, 3인치 거래 크기, Rmc, 32 5/32인치 전체 길이
- ANSELL 11-645VP 절단 방지 장갑, Xl, Ansi 절단 레벨 A4, 손바닥, 낮은 Dmf 폴리우레탄, 회색, Pr, 1 Pr
- PASS AND SEYMOUR KTPDL4-W 페이스 플레이트, 1갱
- MAHR 4126700 블레이드 스타일 디지털 깊이 게이지, 0~6인치/0mm~150mm 범위, IP67
- ANVIL 2400007080 AS619 시리즈 사각 와셔, 3/4인치 볼트 크기, 파우더 코팅, 슈퍼 그린 마감
- SPEEDAIRE 45YY15 드릴, 3/8인치 척 크기, 산업용, 2, 600RPM 자유 속도, 0.7Hp, 키 있음
- PROTEAM 820563-4 나사, AB형 10 x 3/4인치, ProTeam
더 알아보기
- ABANAKI
- KEYSHAFT
- SIMPLEX
- REED INSTRUMENTS
- TITUS
- 작업대
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 전동 댐퍼 액세서리
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 울타리 레일
- STARRETT 스틸 스트레이트 에지
- PLAST-O-MATIC EBVB 시리즈 전기 작동식 볼 밸브
- DESTACO 323 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- ANVIL AS926 시리즈 스트럿 브레이스
- ABUS 키 코어리스 자물쇠
- ANVIL 블라인드 플랜지, 페이스 및 드릴
- SMC 밸브 Sq2000 시리즈 밸브
- DBI-SALA 사다리 생명줄 시스템
- RHEEM 탱크리스 프로그램 칩 서비스 부품 키트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
BUCKHORN INC BF4844290010000 벌크 컨테이너 48 인치 길이 44 인치 너비 블랙
₩ 957,024 /단위