BUCKHORN INC BF4229280010000 벌크 컨테이너 42 인치 길이 29 인치 너비 블랙
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 721,456 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 벌크 컨테이너 |
| 바닥 내부 길이 | 39 3 / 8 " |
| 바닥 내부 너비 | 25 1 / 2 " |
| 캐스터 유형 | 해당 사항 없음 |
| 캐스터 휠 직경 | 해당 사항 없음 |
| 접을 수 있는 | 아니 |
| 색상 | 검정 |
| 컨테이너 바닥 유형 | 고체 |
| 컨테이너 벽 유형 | 고체 |
| 마감재 | 미완성 |
| 접힌 깊이 | 해당 사항 없음 |
| 접힌 높이 | 해당 사항 없음 |
| 접힌 너비 | 해당 사항 없음 |
| 포크 엔트리 | 양방향 입장 |
| 포크 포켓 | 가능 |
| 뚜껑 포함 | 아니 |
| 내부 높이 | 22 1 / 4 " |
| 내부 길이 | 39 2 / 5 " |
| 안쪽 너비 | 26 3 / 5 " |
| 뚜껑 유형 | 해당 사항 없음 |
| 부하 용량 | 900의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 최대 주변 온도 | 120 ° F |
| 최소 주변 온도 | -20 ° F |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 외부 높이 | 28 " |
| 외부 길이 | 42 " |
| 바깥 쪽 너비 | 29 " |
| 전체 높이 | 27 3 / 4 " |
| 전체 길이 | 41 5 / 8 " |
| 전체 Lxwxh | 41 5 / 8 "X 28 3 / 4"27 3 / 4 " |
| 전체 폭 | 28 3 / 4 " |
| 에 저항 | 충격, 물 |
| 셰이프 | 직사각형의 |
| 스택 | 가능 |
| 스토리지 용량 | 13.8 cu. ft. |
| 음량 | 13.8 cu. ft. |
| 볼륨 용량 | 13.8 cu. ft. |
| 벽 유형 | 고체 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 32.4 |
| 선박 높이 (cm) | 70.1 |
| 선박 길이 (cm) | 106.68 |
| 선박 폭 (cm) | 73.66 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 전체 길이 | 전체 높이 | 부하 용량 | 포크 엔트리 | 색상 | 접을 수 있는 | 접힌 깊이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BF4844290010000 | 44 " | 48 " | 29 3 / 8 " | 700의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 아니 | 해당 사항 없음 | ₩ 957,024 | |
![]() |
BH4840252010000 | 39 3 / 4 " | 47 5 / 8 " | 25 1 / 2 " | 2500의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 47 5 / 8 " | - | RFQ
|
![]() |
BN4845442010000 | 45 " | 48 " | 44 " | 2000의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 48 " | ₩ 1,716,992 | |
![]() |
BF4229280051000 | 28 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 27 3 / 4 " | 900의 파운드. | 양방향 입장 | 회색 | 아니 | - | ₩ 855,712 | |
![]() |
BF4844290051000 | 44 " | 48 " | 29 3 / 8 " | 700의 파운드. | 양방향 입장 | 회색 | 아니 | - | ₩ 1,124,464 | |
![]() |
BN4845512010000 | 45 " | 48 " | 51 " | 2000의 파운드. | 양방향 입장 | 검정 | 가능 | 48 " | ₩ 1,621,216 | |
![]() |
BN4845342023000 | 45 " | 48 " | 34 " | 2500의 파운드. | 양방향 입장 | 파란색 | 가능 | 48 " | ₩ 1,146,576 |
제품 탐색
- SPEARS VALVES 476-670F 리듀서 더블 와이, 소켓, 100 PSI, 12 x 10 크기, PVC
- TSUBAKI BS75-2P 캠 클러치, 2.875인치 사이즈
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS MD2448C46RE-5 5선식 선반 카트, 막대 및 탭이 있는 3면 돌리 베이스, 24 x 48 x 70인치 크기
- 도리안 ADDN-TFR-08-20A-18
- SAGINAW SCE-DS20N4LG 인클로저 드립 쉴드, 20인치 길이, 탄소강, Ral 7035 밝은 회색
- VERMONT GAGE 141133380 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.3338인치 크기
- EATON ETR-5000-2B0HA1 변압기 릴레이, 40~250VAC, 19~300VDC 공급, 디지털 입력
- SPEAKMAN RPG20-118132 센서 전자 장치 및 밸브 바디 커버 교체 키트
더 알아보기
- KEYSHAFT
- LUBESITE
- UNITED BRASS WORKS
- NORLAKE
- CUI DEVICES
- 컴퓨터 캐비닛
- 코터 핀
- 스트립 도어 하드웨어
- ESD 및 클린 룸 의자
- CB 라디오
- DESTACO 6004 시리즈 직선 작업 클램프
- DWYER INSTRUMENTS TID 시리즈 온도/공정 표시기
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- ALLEGRO SAFETY Saran 유지보수가 필요 없는 후드
- 스가츠네 폴딩 풀 핸들
- ADVANCE TABCO 주류병 디스플레이 장치
- VULCAN HART 패널
- 아폴로 밸브 60B 글로브 밸브
- ALL GEAR 클라이밍 카라비너
- KERN AND SOHN 326 시리즈 단일 테스트 분동
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
BUCKHORN INC BF4229280010000 벌크 컨테이너 42 인치 길이 29 인치 너비 블랙
₩ 801,616 /단위