항목 | 욕실 팬 |
A | 0.2 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 80 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 6" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
그릴 길이 | 14 " |
그릴 재질 | 백색 중합체 |
그릴 폭 | 13 " |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 7.625 " |
하우징 길이 | 11.375 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10.5 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 650 |
상 | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 0.3 |
전압 | 120V |
와트 | 23.3 |
선박 중량 (kg) | 5.87 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 39.12 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | 와트 | 방출 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 하우징 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | 수직선 | ENERGY STAR 등급 | 7.75 " | 26 게이지 아연 도금 강철 | ₩ 580,825 | ||
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | - | RFQ
| |
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 566,002 | ||
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 703,097 | ||
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | 수평 | SCS Indoor Advantage 인증 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 550,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.