BROAN NUTONE QTXE 센싱 팬 시리즈, 욕실 팬
필터
조립 / 조립되지 않음 : 조립 된 , 색상: 회색 , 덕트 Dia.: 6" , 마치다: 분말 코팅 , 손잡이 유형: 자물쇠 걸쇠 , 하우징 길이: 11.375 " , 하우징 폭: 10.5 " ,Hz: 60 , 다리: 6" , 잠금 유형: 옵션으로 내장 된 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 , 사물함 구성: (1) 넓은, (5) 개구부 , 사물함 도어 유형: 루버 , 잠금 시스템: 자물쇠 걸쇠 , 장착 위치: 천장 , 개구부 깊이: 13.875 " , 개구부 높이: 10.625 " , 개구부 폭: 9.625 " , 전체 깊이: 15 " , 전체 높이: 66 " , 전반적인 너비: 12 " , 단계: 1 , 계층: 다섯 , 유형: 초 저소음, 습도 감지
스타일 | 모델 | 전압 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | 와트 | 방출 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 하우징 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | 수직선 | ENERGY STAR 등급 | 7.75 " | 26 게이지 아연 도금 강철 | ₩ 580,825 | |
B | QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | - | RFQ
|
B | QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 703,097 | |
C | QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 477,084 | |
C | QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 577,552 | |
C | QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | 수평 | SCS Indoor Advantage 인증 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 530,950 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 볼 밸브
- 발판
- 폴리에틸렌 파이프
- 건식 벽체 리프트
- 다이 렌치
- 스위치
- 분무기 및 스프레더
- 지붕 통풍기
- 부싱
- 저울 및 저울 액세서리
- CONTINENTAL 12mm 폭 CTD 동기식 구동 기어 벨트
- QORPAK 샘플 바이알 1 드람 45mm
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 범용 버튼
- WALTER TOOLS F2482 솔리드 카바이드 리머
- VULCAN HART 하단 패드
- BANJO FITTINGS Y 스트레이너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-16 Unf
- KERN AND SOHN 347 시리즈 단일 테스트 분동
- VESTIL PLDL-HD 시리즈 헤비 듀티 플레이트/슬라브 돌리
- REED INSTRUMENTS 테스트 프로브 세트