항목 | 욕실 팬 |
A | 0.3 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 110 |
방출 | 수직선 |
덕트 직경 | 6" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
그릴 길이 | 13-3 / 4 인치 |
그릴 재질 | 매트 화이트 폴리머 |
그릴 폭 | 12-7 / 8 인치 |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 7.75 " |
하우징 길이 | 11.375 " |
주택 자재 | 26 게이지 아연 도금 강철 |
하우징 폭 | 10.5 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 1350 |
상 | 1 |
필요 | 덕트 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 0.7 |
타입 | 초 저소음, 습도 감지 |
전압 | 120 |
와트 | 90 |
선박 중량 (kg) | 5.47 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | 와트 | 방출 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 하우징 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 467,547 | |
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | - | RFQ
|
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 566,002 | |
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 703,097 | |
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | 수평 | SCS Indoor Advantage 인증 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 550,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.