항목 | 욕실 팬 |
A | 0.5 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 150 |
색상 | 회색 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 6" |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
그릴 길이 | 14 " |
그릴 재질 | 백색 중합체 |
그릴 폭 | 13 " |
핸들 타입 | 자물쇠 걸쇠 |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 7.625 " |
하우징 길이 | 11.375 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10.5 " |
Hz | 60 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 옵션으로 내장 된 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (5) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 770 |
오프닝 깊이 | 13.875 " |
오프닝 높이 | 10.625 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 12 " |
상 | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 1.4 |
층 | 다섯 |
전압 | 120V |
와트 | 58 |
선박 중량 (kg) | 5.96 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | 와트 | 방출 | 녹색 인증 또는 기타 인정 | 하우징 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | 수직선 | ENERGY STAR 등급 | 7.75 " | 26 게이지 아연 도금 강철 | ₩ 580,825 | ||
QTXE080 | 120V | 0.2 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 467,547 | ||
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | - | RFQ
| |
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 566,002 | ||
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | 수평 | ENERGY STAR 등급 | 7.625 " | 아연 도금 강판 | ₩ 703,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.