그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 온도 조절기 |
정확성 | +/- 5도 F |
A | 22 |
높이 | 10.25 " |
길이 | 10.25 " |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 325도 |
전압 | 최대 480VAC |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 정확성 | A | 높이 | 길이 | 온도. 범위 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD101X-050 | +/- 15도 F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 화씨 35도 ~ 50도 | 최대 277VAC | 2" | ₩ 304,220 | |
TD101X-060 | +/- 15도 F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 화씨 45도 ~ 60도 | 최대 277VAC | 2" | ₩ 308,175 | |
TD101X-075 | +/- 15도 F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 화씨 60도 ~ 75도 | 최대 277VAC | 2" | ₩ 308,210 | |
TD101X-105 | +/- 15도 F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 화씨 90도 ~ 105도 | 최대 277VAC | 2" | ₩ 304,220 | |
TD101X-200 | +/- 15도 F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 화씨 185도 ~ 200도 | 최대 277VAC | 2" | ₩ 304,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.