항목 | 블랭킷 드럼 히터 |
암페어 AC | 13.3 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 450도 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 24 " |
높이 | 33 " |
에서 제공 | 전기 |
타입 | 전기 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 2W / Sq. " |
와트 | 1600 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 암페어 AC | 제어 범위 | 항목 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPDHC55120D | 6.4 | 화씨 50도 ~ 160도 | 블랭킷 드럼 히터 | 120 | 1W / Sq. 에 | 770 | ₩ 1,972,862 | |
FGDHC55240D | 6.67 | 화씨 50도 ~ 450도 | 블랭킷 드럼 히터 | 240 | 2W / Sq. " | 1600 | ₩ 2,148,002 | |
FGDI55 | - | - | 드럼 절연체 | - | - | - | ₩ 1,180,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.