EATON GN 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
Eaton GN 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기는 과도한 전류로부터 전기 회로와 구성 요소를 보호하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GNH312532M | ₩ 59,627,176 | RFQ
|
A | GNH316032M | ₩ 69,817,860 | RFQ
|
A | GNS308032M | ₩ 39,453,260 | RFQ
|
A | GNH308032M | ₩ 47,219,424 | RFQ
|
A | GNS316032M | ₩ 63,296,352 | RFQ
|
A | GNS312532M | ₩ 53,896,528 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 회로 차단기에는 도체를 통해 흐르는 전류를 모니터링하기 위해 마이크로프로세서를 사용하는 전자 트립 장치가 장착되어 있습니다.
- 과전류 상태가 감지되면 전자 트립은 차단기의 작동 메커니즘에 신호를 보내 주 접점을 열고 전류 흐름을 차단합니다.
- 차단기가 트립되면 차단기 전면의 표시 LED가 켜지고 트립은 메모리에 이벤트를 기록합니다.
- 사용자는 다양한 부하 유형을 수용하고 접지 오류와 같은 특정 오류에 대해 즉각적인 보호를 제공하도록 트립 설정을 조정할 수 있습니다.
특징
- 일정 시간 동안 전류가 설정 수준을 초과하면 전기 시스템을 보호하기 위해 전자식 LSI(장시간, 단시간 및 순시) 트립 장치가 있습니다.
- 이 제품은 각각 50VAC에서 480kA, 25VAC에서 600kA의 차단 용량을 제공하는 NG 프레임 설계와 함께 제공됩니다.
- 이 차단기는 패널보드 및 부하 센터에 쉽게 설치할 수 있도록 라인 및 부하측 단자와 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- IEC
자주 묻는 질문
Push-to-trip 버튼의 기능은 무엇입니까?
Push-to-Trip 버튼은 작업자가 수동으로 차단기를 트립하고 전류 흐름을 차단할 수 있는 수동 오버라이드 기능입니다. 이 기능은 일반적으로 차단기를 수동으로 트립해야 하는 긴급 상황이나 테스트에 사용됩니다.
Digitrip 310 트립 유닛이란 무엇입니까?
Digitrip 310 트립 장치는 정격 전류 범위를 포괄하는 프로그램 가능한 통신 마이크로프로세서 기반 저전압 트립 장치입니다. 또한 손상을 방지하기 위해 적용된 전압의 소실 전력을 모니터링하면서 측정을 위한 진정한 RMS 감지 및 열 화상을 제공합니다.
분전반에 몰드 케이스 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 전기 패널 또는 배전반의 전원을 끕니다.
- 패널에서 적절한 차단기 슬롯을 제거하고 필요한 경우 버스 바 같은 필수 하드웨어를 설치합니다.
- 차단기의 단자를 패널의 버스 바에 연결합니다.
- 진동으로 인해 느슨해지지 않도록 차단기를 판넬에 올바르게 정렬하고 조였는지 확인하여 패널에 고정합니다.
- 설치 후 전원을 다시 켜고 차단기가 제대로 작동하는지 테스트하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- C-프레임 모터
- 래디 언트 코브 히터
- 필터
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- 측정 및 레이아웃 도구
- 배관용품
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 유리 섬유
- APPROVED VENDOR 레드 황동 FNPT 감소 티
- GE LIGHTING 소형 백열 전구, S8, 13V
- HALLOWELL 스타터 대량 저장 보관함
- ZURN 그리스 인터셉터 트랩
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 2 인치 스틸
- DIXON 스레드 유니온
- ZURN 파이프 커버, 개수 1
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 매그넘 빈 운송 트럭
- DAYTON 진공 액세서리
- DIXON W 시리즈 샘플 밸브 수리 키트