그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실리콘 가열 테이프 |
A | 0.87 |
제어 장치 | 포함되지 않음 |
길이 | 4ft. |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 컨트롤러에 따라 다름 |
전압 | 120 |
와트 | 104 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | A | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051020L | 0.43 | 실리콘 가열 테이프 | 2" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 185,325 | |
BS0051060L | 1.3 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 212,747 | |
BS0051080L | 1.74 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 264,162 | |
BS0101060L | 2.61 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 353,885 | |
BS0101080L | 3.48 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 389,182 | |
BS0201060L | 5.23 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 2" | ₩ 456,890 | |
BS0201080L | 6.97 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 2" | ₩ 572,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.