BRISKHEAT 실리콘 히트 테이프
Briskheat 실리콘 열 테이프는 실험실, 유지 보수, 동파 방지, 제빙 파이프 등을 포함한 광범위한 난방 응용 분야에 적합합니다. 그들은 유연한 디자인과 고온 기능을 가지고 있어 평면 및 곡면 가열뿐만 아니라 빠른 열 반응을 허용합니다....용도에 따라 정확한 가열을 제공하는 nse.더 읽기
스타일 | 모델 | A | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSTAT051002 | 0.6 | 실리콘 히트 테이프 | 2" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1 / 2 " | ₩ 342,370 | |
B | BS0051020L | 0.43 | 실리콘 가열 테이프 | 2" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 185,325 | |
B | BS0051040L | 0.87 | 실리콘 가열 테이프 | 4ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 212,187 | |
A | HSTAT051004 | 1.2 | 실리콘 히트 테이프 | 4ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1 / 2 " | ₩ 349,947 | |
A | HSTAT101002 | 1.2 | 실리콘 히트 테이프 | 2" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1" | ₩ 345,257 | |
B | BS0051060L | 1.3 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 211,557 | |
A | HSTAT051006 | 1.8 | 실리콘 히트 테이프 | 6" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1 / 2 " | ₩ 359,502 | |
B | BS0051080L | 1.74 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 0.5 " | ₩ 259,927 | |
A | HSTAT201002 | 2.4 | 실리콘 히트 테이프 | 2" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 2" | ₩ 500,972 | |
A | HSTAT051008 | 2.4 | 실리콘 히트 테이프 | 8ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1 / 2 " | ₩ 396,795 | |
A | HSTAT101004 | 2.4 | 실리콘 히트 테이프 | 4ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1" | ₩ 332,850 | |
B | BS0101060L | 2.61 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 342,422 | |
A | HSTAT051010 | 3 | 실리콘 히트 테이프 | 10ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1 / 2 " | ₩ 435,137 | |
A | HSTAT301002 | 3.6 | 실리콘 히트 테이프 | 2" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 3" | ₩ 527,922 | |
A | HSTAT101006 | 3.6 | 실리콘 히트 테이프 | 6" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1" | ₩ 392,927 | |
B | BS0101080L | 3.48 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 1" | ₩ 373,782 | |
A | HSTAT101008 | 4.8 | 실리콘 히트 테이프 | 8ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1" | ₩ 424,270 | |
A | HSTAT201004 | 4.8 | 실리콘 히트 테이프 | 4ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 2" | ₩ 561,942 | |
B | BS0201060L | 5.23 | 실리콘 가열 테이프 | 6" | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 2" | ₩ 438,900 | |
A | HSTAT101010 | 6 | 실리콘 히트 테이프 | 10ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 1" | ₩ 434,525 | |
B | BS0201080L | 6.97 | 실리콘 가열 테이프 | 8ft. | 450도 F | 컨트롤러에 따라 다름 | 2" | ₩ 548,625 | |
A | HSTAT201006 | 7.2 | 실리콘 히트 테이프 | 6" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 2" | ₩ 562,520 | |
A | HSTAT301004 | 7.2 | 실리콘 히트 테이프 | 4ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 3" | ₩ 591,727 | |
A | HSTAT201008 | 9.6 | 실리콘 히트 테이프 | 8ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 2" | ₩ 580,842 | |
A | HSTAT301006 | 10.8 | 실리콘 히트 테이프 | 6" | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 3" | ₩ 621,442 | |
A | HSTAT201010 | 12 | 실리콘 히트 테이프 | 10ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 2" | ₩ 601,405 | |
A | HSTAT301008 | 12 | 실리콘 히트 테이프 | 8ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 3" | ₩ 652,050 | |
A | HSTAT301010 | 12 | 실리콘 히트 테이프 | 10ft. | 425도 F | 50 ~ 425도 F | 3" | ₩ 684,512 |
작동 메커니즘
- 이 실리콘 열 테이프는 전기 저항을 사용하여 전기 에너지를 열 에너지로 변환합니다.
- 이 테이프는 실리콘 또는 절연체에 싸인 금속과 같은 전도성 재료로 만들어진 가열 요소로 구성됩니다.
- 발열체에 전류를 가하면 가열되어 단열재를 통해 주변으로 열을 전달합니다.
- 가열 요소를 통해 흐르는 전류를 조정하여 온도를 제어할 수 있습니다.
자주하는 질문
Briskheat 실리콘 열 테이프를 크기에 맞게 자를 수 있습니까?
예, 이 열 테이프는 날카로운 날이나 가위를 사용하여 원하는 크기로 자를 수 있습니다. 그러나 수분이 단열재에 침투하지 않도록 절단 끝을 적절하게 밀봉하는 것이 중요합니다.
이 히트 테이프에서 온도 컨트롤러의 용도는 무엇입니까?
Briskheat는 온도 컨트롤러가 있는 다양한 실리콘 열 테이프를 제공하여 주변 온도를 감지하여 열 출력을 자동으로 조정하여 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.
Briskheat 실리콘 열 테이프를 설치하는 방법?
- 테이프를 풀어서 원하는 위치에 놓고 적절한 하드웨어나 접착제를 사용하여 제자리에 고정합니다.
- 적절한 배선 및 연결을 사용하여 히트 테이프를 전원(120/240VAC) 콘센트에 연결합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 바 및 파이프 트럭
- 포스 게이지 액세서리
- 전류 트랜스 듀서
- 응축수 드레인 팬
- 유틸리티 카트
- 사무실 및 의료용 카트
- 안전보관
- 구리
- 유리 섬유
- EATON 회로 차단기, CHB 시리즈, 볼트 장착형
- DYNABRADE 에어 필터 주름 패널 25 x 1 인치
- VELVAC 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- APOLLO VALVES 10-512 시리즈 스팀 안전 밸브
- EATON 로터리 핸들 메커니즘
- EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 매립형, 유지형
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex 연삭/용접 Air Shield SAR Systems
- VALLEY CRAFT 다용도 손수레
- CCL 캠
- SLOAN 반지