EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 매립형, 유지형
Eaton C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼은 거친 환경과 세척 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 먼지 유입 및 저압 워터 제트로 인한 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 올인원 디자인에는 단순화된 재고 있음 및 설치를 위한 접점 블록이 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
푸시 버튼의 유형은 무엇입니까?
일반적으로 열림(NO) 및 일반적으로 닫힘(NC).
이 푸시 버튼은 입력 또는 출력 장치입니까?
입력.
푸시 버튼은 어떻게 작동합니까?
누름 버튼 스위치가 활성화되면 전기 회로가 완성됩니다. 회로가 형성되면 누름 버튼 내부의 작은 금속 스프링이 두 개의 전선과 접촉하여 전기의 흐름을 원활하게 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기 액세서리
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 실험실 핫 플레이트
- 가스 감지 액세서리
- 전기 천장 히터
- 에어호스
- 부싱
- 에어필터
- 카펫 도구 키트
- 리프팅 하드웨어
- HONEYWELL 1-1 / 2 "~ 3-1 / 2"롤러 레버 암
- APPROVED VENDOR 클램프 수리
- KISSLER & CO 바스켓 스트레이너 스테인레스 스틸 17 게이지
- ELMA ULTRASONICS 초음파 세정기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- EATON Danfoss H039 시리즈 고무 유압 편조 호스
- EATON CH 시리즈 회로 차단기 서지 보호 장치
- MARTIN SPROCKET 메트릭 유압 렌치
- TB WOODS 샤프트 칼라 디스크 키트