플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 4070-H 파이프 마커 히팅 리턴 노란색 10~15인치 | AE4KQD 5LEY6

BRADY 4070-H 파이프 마커 가열 리턴 노란색 10 ~ 15 In

재고 있음 있음
항목: AE4KQD 모델: 4070-H교차 참조: 5LEY6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 56,595 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
파이프 외경에 적합10 "~ 15"
높이9 5 / 16 "
범례 색상검정
마커 부착 스타일스트랩 - 온
카드 당 마커1
자재인쇄 된 플라스틱 시트
9 5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)38.1
선박 폭 (cm)25.4
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7362-1 파이프 마커 히팅 리턴 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "초록색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7362-4 파이프 마커 히팅 리턴 3/4 ~ 2-3/8 In | AC9HYH 3GTR8 7362-47"초록색3/4" to 2-3/8"1.125 "자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7125-1 파이프 마커 히팅 리턴 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7125-4 파이프 마커 히팅 리턴 3/4 ~ 2-3/8 In | AD9JKP 4T595 7125-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7125-3C 파이프 마커 히팅 리턴 Y에서 3/4인치 | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "노란색3/4 "이하2.25 "검정자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 752
BRADY 4070-A 파이프 마커 히팅 리턴 3/4 ~ 1-3/8 In | AE3ZGM 5GXP0 4070-A13 / 16 "노란색3/4 to 1-3/8"13 / 16 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 11,340
BRADY 4070-B 파이프 마커 히팅 리턴 1-1/2 ~ 2-3/8 In | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "노란색1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "검정스냅 온1코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 15,697

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 4070-H 파이프 마커 가열 리턴 노란색 10 ~ 15 In
₩ 56,595 /단위