그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 샤워 |
볼 밸브 타입 | 1 "NPT 황동 스테이 오픈 |
피팅 크기 | 1 인치 NPT |
유량 | 20gpm |
손잡이 길이 | 25.5 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
머리 Dia. | 10.75 " |
설치 | 수직선 |
샤워 헤드 활성화 | 풀로드 |
샤워 헤드 재질 | 플라스틱 |
UPC | 084241013616 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 머리 Dia. | 항목 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120FM | 36 " | 3.1 " | 비상 샤워 | 수평, 플러시 | ₩ 848,312 | ||
S19-120A | 25.5 " | 10.75 " | 비상 샤워 | 수평 | ₩ 666,767 | ||
S19 - 130 | 25.5 " | 3.1 " | 비상 샤워 | 수직선 | ₩ 498,995 | ||
S19-125SBF | - | - | 드 렌치 샤워 | - | ₩ 664,669 | ||
S19-125SFMBF | - | - | 드 렌치 샤워 | - | ₩ 652,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.