항목 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 |
커플 링 크기 | FC45 |
100RPM에서 HP 등급 | 7.5 |
1150RPM에서 HP 등급 | 79.0 |
1750RPM에서 HP 등급 | 115.9 |
300RPM에서 HP 등급 | 22.4 |
50RPM에서 HP 등급 | 3.7 |
690RPM에서 HP 등급 | 49.2 |
870RPM에서 HP 등급 | 61.0 |
최대. 토크 | 5250파운드 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 32까지 200 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1-3/4-2-1/8 |
타입 | 폴리 우레탄 |
UPC | 781711080627 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.