항목 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 |
커플 링 크기 | FC15 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.37 |
1150RPM에서 HP 등급 | 4.0 |
1750RPM에서 HP 등급 | 6.0 |
300RPM에서 HP 등급 | 1.1 |
3450RPM에서 HP 등급 | 11.3 |
50RPM에서 HP 등급 | 0.18 |
690RPM에서 HP 등급 | 2.5 |
870RPM에서 HP 등급 | 3.1 |
최대. 토크 | 250파운드 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-j100.pdf |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 32까지 200 |
샤프트 직경 범위 (In.) | 1 / 2-7 / 8 |
타입 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
모델 | 커플 링 크기 | 항목 | 최대. 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XFCA12 | FC12 | 내유성 스파이더 인서트 | 125파운드 | 인조 고무 | ₩ 96,722 | |
XFCA20 | FC20 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 | 470파운드 | 폴리 우레탄 | ₩ 126,175 | |
XFCA25 | FC25 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 | 845파운드 | 폴리 우레탄 | ₩ 157,622 | |
XFCA30 | FC30 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 | 1500파운드 | 폴리 우레탄 | ₩ 210,245 | |
XFCA38 | FC38 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 | 3000파운드 | 폴리 우레탄 | ₩ 288,575 | |
XFCA45 | FC45 | 폴리 우레탄 스파이더 인서트 | 5250파운드 | 폴리 우레탄 | ₩ 426,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.