그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 푸시 핏 |
내부 Dia. | 2-31 / 32 " |
길이 | 48 " |
자재 | EPDM 씰이있는 316 스테인리스 스틸 |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 3" |
벽 두께 | 1 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 155.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7304490005 |
원산지 | DK |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | ₩ 104,212 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | ₩ 233,887 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | ₩ 419,580 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32 " | 108 " | 2" | 2" | ₩ 673,715 | RFQ
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | ₩ 116,935 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | ₩ 262,255 | |
P3-9.8-316 | 2-31 / 32 " | 108 " | 3" | 3" | ₩ 753,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.