항목 | 유압 펌프 |
충전기 입력 전압 | 120 |
펜던트 전압 제어 | 18VDC |
dBA의 | 90 |
최대 압력 | 10,000의 PSI |
모터 유형 | 전기 |
0-200 PSI에서 오일 변위 | 125 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 25.6 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 100 PSI | 125 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 1000 PSI | 25.6 cu. 인치 / 분 |
200-10,000 PSI에서 오일 변위 | 125 ~ 25.6 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 5000 PSI | 25.6 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 700 PSI | 25.6 cu. 인치 / 분 |
릴리프 밸브 범위 | 0 ~ 10000 psi |
저수지 재료 | 마그네슘 |
타입 | 배터리 작동 |
전압 | 18 VDC |
선박 중량 (kg) | 18.54 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.