BLUCHER P3-9.8-316 파이프 316 스테인리스강 3 x 9피트 10-1/8인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 푸시 핏 |
내부 Dia. | 2-31 / 32 " |
길이 | 108 " |
자재 | EPDM 씰이있는 316 스테인리스 스틸 |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 3" |
벽 두께 | 1 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7304490005 |
원산지 | DK |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | ₩ 104,212 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | ₩ 233,887 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | ₩ 419,580 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32 " | 108 " | 2" | 2" | ₩ 673,715 | RFQ
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | ₩ 116,935 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | ₩ 262,255 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32 " | 48 " | 3" | 3" | ₩ 440,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.