BLUCHER
필터
배관
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
PVC 파이프 피팅 스테인레스 스틸 파이프 피팅 2 ~ 4 인치 크기의 스테인리스 스틸 파이프와 함께 사용하기위한 조인트 클램프 및 파이프 행거와 같은 마운팅 액세서리 포함
스테인레스 스틸 푸시 핏 파이프 피팅 스테인리스 스틸 파이프 및 배수 시스템과 함께 사용하기 위한 어댑터, 벽장 벤드, 콤비네이션 벤드, 압축 소켓 플러그 및 커플링을 포함합니다. 최대 23.25인치의 파이프 파이프 크기에 사용 가능
파이프/튜브/절연전체보기
스테인레스 스틸 파이프 산 절인 스테인리스 강 구조와 사전 장착 된 단일 립 EPDM 밀봉 링이있는 푸시 핏 소켓을 특징으로하는 EN1124 준수 스테인리스 강 파이프. 최대 108 인치 길이의 변형 가능
하수구전체보기
벨 트랩 및 배수구 타일, 에폭시 수지 및 유연한 비닐 바닥 표면 마감재와 함께 사용하기에 적합한 중형 및 대형 배수구. 바닥의 응력 균열을 줄이기 위해 원형 및 사각형 프레임이 특징입니다.
Blucher 소개
Watts 브랜드인 Blucher는 식품 및 음료, 석유 및 가스, 운송 및 해양 산업에 사용되는 배수 제품의 선두 제조업체입니다. Blucher 제품 카탈로그는 스테인리스 스틸 파이프 및 관련 피팅, 채널, 벨 트랩 및 싱크대 배수구로 구성됩니다. Blucher 직선 파이프는 EN1124 표준을 준수하도록 설계되었으며 빗물 및 하수 폐수로 인한 부식을 방지하기 위해 산에 절인 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 파이프에는 또한 사전 장착된 단일 립 EPDM 밀봉 링과 20도 위상의 마개 끝으로 구성된 압입식 소켓이 장착되어 있습니다. Blucher 중대형 배수구는 타일, 에폭시 수지 및 유연한 비닐 바닥 표면에 사용하기에 적합합니다. 이 바닥 배수구는 과부하 작업 중에 바닥 마감과 배수구 사이의 응력 균열을 제거하도록 설계된 정사각형 및 원형 프레임으로 제공됩니다. 이 배수 제품은 다양한 파이프 크기와 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.