그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 길이 | 6.56ft. |
끝 1 핀 수 | 4 |
끝 1 스레드 | M8 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
끝 2 핀 수 | 0 |
IP 등급 | 65,67 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 3A |
맥스. 전압 | 250VAC / 300VDC |
도체 수 | 4 |
온도. 범위 | -25도 ~ 80도 C |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.99 |
선박 길이 (cm) | 18.97 |
선박 폭 (cm) | 19.96 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전압 | 케이블 길이 | 끝 1 핀 수 | 도체 수 | 온도. 범위 | 와이어 크기 | 끝 2 핀 수 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 3 | 3 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 44,922 | ||
XZCP0941L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 4 | 4 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 36,452 | ||
XZCP1041L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 4 | 4 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 41,475 | ||
XZCP1141L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 4 | 4 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 38,955 | ||
XZCP1164L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 5 | 5 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 62,965 | ||
XZCP1241L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 4 | 4 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 36,312 | ||
XZCP1541L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft. | 4 | 4 | -25도 ~ 80도 C | 18 AWG | - | 65,67 | ₩ 53,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.