BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F 하이포이드 기어모터 112rpm TEFC 230VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 없음 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
완전 부하 암페어 | 1.10 |
기어 케이스 재질 | 알류미늄 |
기어 소재 | 강철 |
기어비 | 15:1 |
기어 타입 | 하이포 이드 |
주거 | 기어 박스 분말 코팅 페인트, 모터 알루마이트 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/5 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 13.625 " |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 90.0 인치-파운드 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 모든 각도 |
명판 RPM | 112 |
무부하 RPM | 112 |
필요한 브레이크 디스크 수 | 0 |
전체 길이 | 13.625 " |
오버행 부하 | 400의 파운드 |
상 | 3 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
씰 | 립 타입 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 방향 | 직각 |
샤프트 유형 | 구멍 |
열 보호 | 없음 |
타입 | AC 기어 모터 |
전압 | 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 9.27 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 오버행 부하 | 전압 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100F | 13.625 " | 0.85 | 100:1 | 740의 파운드 | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 380.0 인치-파운드 | ₩ 1,779,067 | |
027-725G0120F | 13.625 " | 0.85 | 120:1 | 780의 파운드 | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 450.0 인치-파운드 | ₩ 1,779,067 | |
027-725G0150F | 13.625 " | 0.85 | 150:1 | 820의 파운드 | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 570.0 인치-파운드 | ₩ 1,779,067 | |
027-725G0180F | 13.625 " | 0.85 | 180:1 | 870의 파운드 | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 680.0 인치-파운드 | ₩ 1,779,067 | |
027-725G0240F | 13.625 " | 0.85 | 240:1 | 940의 파운드 | 230 VAC | 1/8 | 13.625 " | 900.0 인치-파운드 | ₩ 1,844,657 | |
027-725G0010F | 13.625 " | 1.10 | 10:1 | 355의 파운드 | 230 VAC | 1/5 | 13.625 " | 60.0 인치-파운드 | ₩ 1,912,015 | |
027-725G0020F | 13.625 " | 1.10 | 20:1 | 430의 파운드 | 230 VAC | 1/5 | 13.625 " | 120.0 인치-파운드 | ₩ 1,814,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.