BISHOP-WISECARVER UTTRS3G2640 선형 가이드 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리니어 가이드 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 80 mm |
샤프트 끝에서 장착 구멍 | 40 mm |
장착 구멍 크기 | 8.8mm |
레일 구멍 수 | 33 |
전체 높이 | 30mm |
전체 길이 | 2640mm |
전체 폭 | 58mm |
경마장 | 강화 |
레일 마감 | 육로 |
레일 재질 | 합금강 |
온도. 범위 | -55에서 100 C까지 |
스레드 크기 | M8 |
타입 | SW 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 276.35 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7228706000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 경마장 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 강화 | M5 | SW 시리즈 | ₩ 1,817,462 | RFQ
| |
UTTS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 2,375,590 | RFQ
| |
UTTS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 3,521,350 | RFQ
| |
UTTRS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 강화 | M5 | SW 시리즈 | ₩ 1,788,237 | RFQ
| |
UTTRS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | 강화 | M8 | SW 시리즈 | ₩ 2,188,287 | RFQ
| |
우타0G2640 | 4.8mm | 11mm | 20mm | 알류미늄 | M4 | PW 시리즈 | ₩ 509,075 | RFQ
| |
우타1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | 알류미늄 | M5 | PW 시리즈 | ₩ 554,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.