항목 | 에어리스 펌프 복장 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
유량 | 1.2gpm |
지원되는 총 | 에어리스 75 |
높이 | 40 " |
호스 길이 | 25ft. |
길이 | 25 " |
맥스. 호스 길이 | 50 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.028 " |
작동 압력 | 3100의 PSI |
스타일 | 카트 장착 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8424890000 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | 길이 | 작동 압력 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX412UC-EDC1S25 | 0.4gpm | 36 " | - | 1200의 PSI | 카트 장착 | - | ₩ 7,593,127 | ||
MX412UC-EDW1S25 | 0.4gpm | 36 " | - | 1200의 PSI | 벽 장착 | - | ₩ 6,984,897 | ||
MX412UC-EDT1S25 | 0.4gpm | 36 " | - | 1200의 PSI | Tri-Pod 탑재 | - | ₩ 6,984,897 | ||
98-3063 | 1.3gpm | 55 " | 8" | 150의 PSI | 마개 마운트 | 10 " | ₩ 7,065,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.