BINKS
필터
도색용품 및 소모품
HVAC 및 냉각기
펌프
에어/공기압
배관
금형/기계공작
도색용품 및 소모품 필터
도색스프레이 외전체보기
에어 브러시 스프레이 건 키트 에어브러시 노즐, 뚜껑이 있는 중력 공급 컵, PVC 공기 호스 어댑터, 헤드 렌치 및 내구성 케이스가 포함된 키트입니다. 공기 압축기의 압축 공기를 사용하여 페인트를 미세하고 제어된 미스트로 바꾸는 데 사용됩니다. 페인팅하는 동안 매끄러운 마감을 제공하는 데 이상적입니다.
공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기 최대 1200psi의 압력과 1.3gpm의 최대 유량에서 미세하게 집중된 물 미스트와 솔벤트 기반 코팅을 분사하는 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 더 나은 전송 효율을 위해 더 낮은 성형 공기 압력을 보장하는 낮은 펄스 설계. 카트, 삼각대 및 마운팅 스타일로 제공
에어리스 스프레이 건 벽이 두꺼운 스테인리스 스틸 유체 튜브가 장착된 단조 알루미늄 건은 고체 및 연마성 산업 자재와의 호환성을 제공하여 고품질 마감을 제공합니다. 스프링이 유체의 경로를 벗어나는 것을 방지하는 독특한 바늘 디자인이 특징입니다. 편의성을 고려한 고압 회전형 디자인
에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드 스프레이 페인팅 중에 건에서 배출되는 유체의 양과 스프레이 팬의 폭을 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 팁을 비틀어 건의 팁 구멍 크기를 넓히거나 좁힐 수 있습니다. 청소가 쉽고 내구성이 뛰어납니다.
기존 스프레이 건 수성 재료용으로 설계된 스테인리스 스틸 유체 통로가 특징입니다. 접착제, 에폭시 및 연마액을 분사하는 데 사용됩니다. 운전자 제어, 균형 및 스프레이 품질을 개선하는 동시에 피로를 줄이는 곡선형 인체공학적 핸들이 장착되어 있습니다. 최대 유체 흐름 기능을 위한 높은 트리거 피벗 포인트
HVLP 스프레이 건 피로를 덜어주고 작동을 쉽게하기위한 쉬운 방아쇠 당기기 동작으로 장기간 스프레이 할 수있는 작고 가벼운 디자인이 특징입니다. 독특한 에어 캡 디자인은 꾸준한 스프레이 패턴을 제공합니다. 1.2 ~ 1.4mm 범위의 노즐 크기로 제공
페인트 탱크 및 압력 냄비 스프레이 건 컵 라이너 스프레이 건 컵
빙크스 소개
Binks는 다양한 제조, 처리 및 건설 응용 분야에 이상적인 스프레이 장비 및 펌프의 선두 제조업체입니다. 광범위한 카탈로그에는 저압 및 고압 수동 및 자동 스프레이 건, 페인트 펌프, 유체 취급 호스 및 부속품, 에어브러시, 회전 분무기 및 조절기가 포함됩니다. Binks 에어리스 스프레이 건은 Zone 1 영역에서 솔벤트 및 수성 재료와 함께 사용하도록 설계되었으며 최대 7500psi의 압력에서 미세하고 집중된 액체 미스트를 분무하기 위해 호스 또는 펌프와 직접 부착하는 기능이 있습니다. 이 스프레이 시스템은 다른 압축 페인트 스프레이어에 비해 과다 스프레이를 덜 일으키므로 질감이 있는 벽, 팝콘 효과 천장 및 고르지 않은 표면을 스프레이하는 데 이상적입니다. Binks Trophy 시리즈 대용량 저압(HVLP) 스프레이 건은 자동차, 선박, 건물 및 가구 보수 작업에 가장 적합합니다. 이 건은 코팅, 부품 크기 및 표면 마감 요구 사항에 따라 니들과 노즐을 수용할 수 있는 특대 손잡이와 에어 캡 링이 특징이며, 분사하는 동안 반동이 없도록 부드러운 방아쇠 당김 기능이 있습니다. 또한 수명이 긴 황동 인서트와 경화 스테인리스강 유체 노즐이 장착되어 있어 유지보수 주기가 단축됩니다. 다양한 Binks 스프레이 시스템과 스프레이 팁, 팁 가드, 개스킷 및 압력 탱크와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.