그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 합자 방지 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 "NPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
흐름 출구 유형 | 스프레이 |
유량 | 0.70gpm |
핸들 타입 | 측광 |
높이 | 2" |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 6 "~ 8" |
실장 형 | 표면 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
전원 | (6) AA 배터리 |
교체 용 카트리지 | 아니 |
주거, 상업 | Commercial |
셰이프 | 직진 |
주둥이 길이 | 2" |
온도 제어 | 아니 |
밸브 타입 | 압축 |
전압 | 9 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.65 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 본체 재질 | 수도꼭지 작동 | 전압 | 유량 | 핸들 타입 | 항목 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3373-PPZ-8IN | 전자 | 스테인리스 강 | 전자 | 9 | 0.7gpm | 누름 단추 | 욕실 수도꼭지 | 8" | ₩ 1,229,357 | ||
WH3374-PPZ-8IN | 전자 | 스테인리스 강 | 전자 | 9 | 0.7gpm | 누름 단추 | 욕실 수도꼭지 | 8" | ₩ 1,638,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.