그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 | 1/2 "NPS |
수도꼭지 작동 | 전자 |
수도꼭지 주둥이 | 원추형 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 샤워 스프레이 |
유량 | 0.7gpm |
핸들 타입 | 누름 단추 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
전체 높이 | 2" |
교체 용 카트리지 | 아니 |
주거, 상업 | Commercial |
밸브 타입 | 전자 |
전압 | 9 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481801030 |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 본체 재질 | 수도꼭지 작동 | 전압 | 유량 | 핸들 타입 | 항목 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3374-PPZ-8IN | 전자 | 스테인리스 강 | 전자 | 9 | 0.7gpm | 누름 단추 | 욕실 수도꼭지 | 8" | ₩ 1,638,315 | ||
WH3373-WSF-SO-BAT | 압축 | 황동 | 감지기 | 9 VDC | 0.70gpm | 측광 | 합자 방지 수도꼭지 | 6 "~ 8" | ₩ 1,392,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.