그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이딩 암 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
클램프 페이스 (인치) | 3/4x1 1/4 |
손잡이 길이 | 2.5 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 4" |
공칭 클램핑 압력 | 400의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 17/32x1/4 |
열리는 | 4 입력 |
패드 타입 | 스위블, 표준 |
나사 크기 | 15 / 32 " |
스핀들 직경 | 15/32 인치 |
스위블 패드 | 7/8 인치 |
회전 유형 | 압착 |
인후 깊이 | 2-1 / 4 " |
타입 | Light Duty F 시리즈 작업장 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 인체 공학적 그립이있는 일반 의무 F 시리즈 | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 2800의 파운드 | 8" | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ₩ 239,015 | ||
2400S-12 | 인체 공학적 그립이있는 일반 의무 F 시리즈 | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 2800의 파운드 | 12 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ₩ 266,437 | ||
2400S-16 | 인체 공학적 그립이있는 일반 의무 F 시리즈 | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 2800의 파운드 | 16 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ₩ 315,315 | ||
2400S-20 | 인체 공학적 그립이있는 일반 의무 F 시리즈 | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 2800의 파운드 | 20 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ₩ 336,560 | ||
2400S-24 | 인체 공학적 그립이있는 일반 의무 F 시리즈 | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 2800의 파운드 | 24 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ₩ 375,147 | ||
DT2400-12 | 깊은 목구멍, 일반 의무 F 시리즈 (인체 공학적 그립 포함) | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 1770의 파운드 | 12 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 8" | ₩ 288,032 | ||
DT2400-24 | 깊은 목구멍, 일반 의무 F 시리즈 (인체 공학적 그립 포함) | 4.625 " | 철강 및 플라스틱 | 1770의 파운드 | 24 " | 스위블 MorPad | 25 / 32 " | 8" | ₩ 428,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.