그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | U- 스타일 바 클램프 |
바 재질 | 아연 다이 캐스트 |
바 크기 | 3/4 인치 |
바 두께 (인치) | 19/32 |
바 너비 (인치) | 3/16 |
클램프 페이스 (인치) | 11/16 x 1-1/8 |
클램핑 표면 D (인치) | 11/16 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-1/8 |
손잡이 길이 | 3" |
손잡이 재질 | 목재 |
부하 용량 | 330의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 4" |
공칭 클램핑 압력 | 330 |
공칭 레일 크기 (인치) | 19/32x3/16 |
열리는 | 4 입력 |
패드 타입 | 손상되지 않음, 앤빌 표면에서 회전 |
나사 크기 | 0.395 " |
스핀들 직경 | 0.395 입력 |
스위블 패드 | 7/8 인치 |
회전 유형 | 교체 |
인후 깊이 | 2" |
타입 | 가벼운 의무, 스텝 오버 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.