그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리화 된 마운트 포인트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
지름 | 11 / 16 " |
학년 | 중급 |
모래 | 60 |
최대 RPM | 55560 |
셰이프 | A14 |
스핀들 직경 | 1 / 4 " |
두께 | 7 / 8 " |
UPC | 614636243900 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6804226000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 셰이프 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463624418 | 7 / 16 " | P | 60 | 45370 | B51 | 3 / 4 " | ₩ 4,830 | ||
61463624466 | 1 / 2 " | P | 60 | 45370 | B121 | 공 | ₩ 4,637 | ||
61463624474 | 1 / 8 " | Q | 90 | 105000 | B124 | 공 | ₩ 4,760 | ||
61463624380 | 1.25 " | 중급 | 60 | 30560 | A4 | 1.25 " | ₩ 8,645 | ||
61463624382 | 3 / 4 " | 중급 | 60 | 45000 | A5 | 1.125 " | ₩ 7,560 | ||
61463624385 | 7 / 8 " | 중급 | 60 | 19860 | A11 | 2" | ₩ 8,890 | ||
61463624391 | 1 / 4 " | 중급 | 60 | 72750 | A15 | 1-1 / 16 " | ₩ 7,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.