그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
(F) NPT 연결 (입력) | 3/4 |
본체 재질 | 황동 |
다운 스트림 PSI 범위 | 0 ~ 25 |
맥스. 운영 PSI | 25 |
최대 온도 | 353도 F |
NPT 입구 | 3 / 4 " |
NPT 아울렛 | 3/4 |
NPT 포트 | 3/4 인치 |
파이프 구성 | 곧장 |
압력 에어 벤트 | 모든 작동 압력에 맞게 자체 조정 |
타입 | 자동 온도 조절 장치 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | NPT 입구 | NPT 아울렛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17C-A-3-25 | 1 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 406,875 | ||
17C-A-4-25 | 1 | 1" | 1 | ₩ 655,147 | ||
17-CA-2-25 | 1/2 | - | - | ₩ 275,905 | ||
17C-S-2-25 | 1/2 | - | - | ₩ 597,310 | ||
17C-V-2-25 | 1/2 | - | - | ₩ 452,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.