플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 유니버설 조인트 보어 5/8인치 Ss | AD4CJE 41D810

BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 유니버설 조인트 보어 5/8인치 Ss

재고 있음 있음
항목: AD4CJE 모델: SS-NBUJ1250X5/8교차 참조: 41D810

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 594,475 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유니버설 조인트
구경5 / 8 "
건설스테인리스 강
디자인니들 베어링
외부 Dia.1.25 "
전체 길이3.75 "
표준 보어5 / 8 "
정적 차단 토크 (In.-Lb.)700
타입평원
사용최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.38
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483604000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델사용구경건설디자인키 웨이외부 Dia.전체 길이타입가격
BELDEN NB-UJ750X3/8 유니버설 조인트 보어 3/8인치 합금강 | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션3 / 8 "합금강니들 베어링-3 / 4 "2 11 / 16 "평원₩ 388,465
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 유니버설 조인트 보어 3/8인치 Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션3 / 8 "스테인리스 강니들 베어링-3 / 4 "2 11 / 16 "평원₩ 441,105
BELDEN NB-UJ1000x1/2 유니버설 조인트 보어 1/2인치 합금강 | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션1 / 2 "합금강니들 베어링-1"3.375 "평원₩ 506,957
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 유니버설 조인트 보어 1/2인치 Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션1 / 2 "스테인리스 강니들 베어링-1"3.375 "평원₩ 581,315
BELDEN NB-UJ1250X5/8 유니버설 조인트 보어 5/8인치 합금강 | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션5 / 8 "합금강니들 베어링-1.25 "3.75 "평원₩ 513,537
BELDEN NB-UJ1500X3/4 유니버설 조인트 보어 3/4인치 합금강 | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션3 / 4 "합금강니들 베어링-1.5 "4.25 "평원₩ 568,085
BELDEN SS-NBUJ1500X3/4 유니버설 조인트 보어 3/4인치 Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 4최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션3 / 4 "스테인리스 강니들 베어링-1.5 "4.25 "평원₩ 733,232

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 유니버설 조인트 보어 5/8인치 Ss
₩ 594,475 /단위