그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
구경 | 3 / 8 " |
건설 | 합금강 |
디자인 | 니들 베어링 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 길이 | 2 11 / 16 " |
표준 보어 | 3 / 8 " |
정적 차단 토크 (In.-Lb.) | 95 |
타입 | 평원 |
사용 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483604000 |
원산지 | US |
모델 | 사용 | 구경 | 건설 | 디자인 | 키 웨이 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-NB-UJ750X3 / 8 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 니들 베어링 | - | 3 / 4 " | 2 11 / 16 " | 평원 | ₩ 441,105 | |
NB-UJ1000x1 / 2 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 1 / 2 " | 합금강 | 니들 베어링 | - | 1" | 3.375 " | 평원 | ₩ 506,957 | |
SS-NBUJ1000X1 / 2 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 니들 베어링 | - | 1" | 3.375 " | 평원 | ₩ 581,315 | |
NB-UJ1250X5 / 8 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 5 / 8 " | 합금강 | 니들 베어링 | - | 1.25 " | 3.75 " | 평원 | ₩ 513,537 | |
SS-NBUJ1250X5 / 8 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 5 / 8 " | 스테인리스 강 | 니들 베어링 | - | 1.25 " | 3.75 " | 평원 | ₩ 594,475 | |
NB-UJ1500X3 / 4 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 3 / 4 " | 합금강 | 니들 베어링 | - | 1.5 " | 4.25 " | 평원 | ₩ 568,085 | |
SS-NBUJ1500X3 / 4 | 최대 작동 각도가 최대 45도이고 RPM이 더 높은 애플리케이션 | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 니들 베어링 | - | 1.5 " | 4.25 " | 평원 | ₩ 733,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.