그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샘플링 스푼 |
생산 능력 | 0.8mL / 2.8mL |
색상 | 은 |
손잡이 길이 | 6.25 " |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 7 1 / 10 " |
전체 폭 | 1.125 " |
크기 | 18의 cm |
타입 | 더블 엔드 |
온도를 작동합니다. | 섭씨 121도 (화씨 250도) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8215993500 |
원산지 | DE |
모델 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36729-0021 | 1.6mL / 3.0mL | 5 4 / 5 " | 8 9 / 32 " | - | 21의 cm | 2 | ₩ 185,762 | |
H36729-0015 | 0.5mL / 2.0mL | 5 29 / 64 " | 5 9 / 10 " | 1.25 " | 15의 cm | 2 | ₩ 140,192 | |
H36729-0030 | 2.0mL / 8.0mL | 9.25 " | 11 4 / 5 " | 1.5 " | 30의 cm | 2 | ₩ 165,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.