MARATHON MOTORS Close-Coupled 펌프 모터, JP, 삼상, 방적
마라톤 CCP(closed-coupled pump) 모터는 산업용 및 상업용 펌핑 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 동일한 크기, hp 및 rpm의 단상 모델과 달리 높은 시동 토크를 제공하는 XNUMX상 설계가 특징입니다. 시작/실행 용량 없이 추가로 작동합니다....마모 또는 모터 고장의 위험을 제거합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 인버터 정격 | 몸 Dia. | Frame | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTDBD6037 | - | 11.8 " | 254JP | 19 3 / 16 " | 40 ° C | 3 상 | 건이 있는 | 1775 | ₩ 4,588,570 | |
B | 254TTDR16028 | 아니 | - | 254JPV | 19 13 / 16 " | 40도 C | 3 위상 | JM 스레드 | 1770 | ₩ 5,262,775 | |
C | 215TTDBD6037 | 가능 | 9.5 " | 215JP | 15 " | 40 ° C | 3 상 | 건이 있는 | 1770 | ₩ 3,289,597 |
특징
- 모터 내부 부품의 원활한 작동을 위해 특대형 고정 샤프트 엔드 볼 베어링이 함께 제공됩니다.
- 이 장치에는 습기, 먼지 및 오물로부터 베어링을 보호하는 외부 슬링어가 있습니다.
- 그들은 공기가 모터 권선을 통해 자유롭게 통과할 수 있도록 개방형 방적 인클로저를 가지고 있어 과열 시 냉각을 유지합니다.
- 이 모터는 최대 155°C의 온도와 80°C의 온도 상승(지속된 기간 동안)을 견딜 수 있는 클래스 F 절연과 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
압연 강철 프레임의 목적은 무엇입니까?
압연 강철은 모터에 우수한 강성, 연성, 강도 및 견고성을 제공하는 동시에 까다로운 응용 분야에서 원활한 작동을 허용합니다.
커패시터 시작-커패시터 실행 전기 유형 연결이란 무엇입니까?
커패시터 시작-커패시터 실행 연결은 모터가 최대 속도로 작동할 때 더 큰 토크 특성을 제공합니다.
C면 장착이란 무엇입니까?
C면 장착은 플랜지의 도움으로 모터 무게의 균형을 유지하면서 장비와 직접 결합할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 야외 전등 액세서리
- 내시경
- 전기 유틸리티 히터
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- Power Supplies
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 특성 테스터 (비전기적)
- 윤활유 보관 및 분배
- 플라스틱
- GRAYMILLS 부품 세척 스테이션, 교반 용매
- MENDA 고밀도 폴리에틸렌 펌프 병
- BRADY 파이프 마커, 공기 공급
- BISON GEAR & ENGINEERING 725 시리즈, 하이포 이드 기어 모터, 115Vac
- KLEIN TOOLS 휴대용 케이스
- COOPER B-LINE 유형 1 빠른 연결 경첩 덮개는 선로 종단 플랜지에 배치됩니다.
- AIRMASTER FAN 중형 스탠드 모델 다이렉트 드라이브 에어 블래스터
- VESTIL PJ 시리즈 팔레트 자키
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 텀블러
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트