항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 254JPV |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 38.0/18.9 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 19 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1770 |
공칭 효율성 | 93.6% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 27 15 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 8.125 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 127.8 |
프로덕트 | 모델 | 인버터 정격 | 몸 Dia. | Frame | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTDBD6037 | 가능 | 9.5 " | 215JP | 15 " | 40도 씨 | 3 상 | 건이 있는 | 1770 | ₩ 3,289,597 | ||
254TTDBD6037 | - | 11.8 " | 254JP | 19 3 / 16 " | 40도 씨 | 3 상 | 건이 있는 | 1775 | ₩ 4,588,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.