그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 튜브 랙 |
색상 | 파란색 |
형성 | 6 X 6 |
높이 | 2.5 " |
자재 | 에폭시 코팅 스틸 와이어 |
구획 수 | 36 장소 |
폭 | 4.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 형성 | 항목 | 자재 | 구획 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18788 - 2001 | 4 X 5 | 테스트 튜브 랙 | 에폭시 코팅 스틸 와이어 | 20 장소 | - | 4.25 " | ₩ 61,320 | ||
F18514 - 0025 | - | 3 x 4 | - | - | 12 | - | ₩ 52,832 | ||
F18788 - 1601 | 4 X 6 | 테스트 튜브 랙 | 에폭시 코팅 스틸 와이어 | 24 장소 | - | 3.62 " | ₩ 65,345 | ||
F18514 - 0030 | - | 2 x 3 | 폴리 프로필렌 | 6 | 6 | - | ₩ 56,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.