항목 | 유리병 |
오토 클레이브 가능 | 아니 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | HDPE |
체형 | 투명한 |
생산 능력 | 16 온스 |
폐쇄 | 가능 |
마감 색상 | 화이트 클리어 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
클로저 유형 | 나사에 |
입 | 넓은 |
셰이프 | 원통 |
타입 | 샘플링 |
선박 중량 (kg) | 11.33 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입 | 바디 컬러 | 본체 재질 | 나사 마감 크기 | 생산 능력 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10626 - 0005 | 넓은 | - | 저밀도 폴리에틸렌 | 38mm | 4 온스 | 백 | 폴리 프로필렌 | 1.9 " | 12 | ₩ 79,800 | ||
F10626 - 0006 | 넓은 | 자연의 | 저밀도 폴리에틸렌 | 45mm | 8 온스 | 자연의 | 폴리 프로필렌 | 2.3 " | 12 | ₩ 103,897 | ||
F10626 - 0007 | 넓은 | 자연의 | 저밀도 폴리에틸렌 | 53mm | 16 온스 | 자연의 | 폴리 프로필렌 | 2.84 " | 12 | ₩ 141,505 | ||
F10906 - 1500 | 넓은 | 자연의 | 저밀도 폴리에틸렌 | 50mm | 1,500mL | 자연의 | 저밀도 폴리에틸렌 | 108mm | 3 | ₩ 179,147 | ||
F10906 - 0100 | 넓은 | 초기화 | LDPE | - | 3.38 온스 | 화이트 클리어 | LDPE | - | 12 | ₩ 148,172 | ||
F10906 - 0500 | 넓은 | 초기화 | LDPE | - | 16 온스 | 화이트 클리어 | LDPE | - | 6 | ₩ 148,172 | ||
F10660 - 0500 | 폭이 좁은 | 초기화 | HDPE | - | 16 온스 | 화이트 클리어 | 폴리 프로필렌 | - | 12 | ₩ 102,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.