그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 그리기 |
깊이 | 1.25 " |
마감재 | 검정 |
높이 | 1 27 / 32 " |
래치 유형 | T 핸들, 유연성, 전면 장착 |
잠금 유형 | 비 잠금 |
자재 | 열가소성 엘라스토머 |
패널 스루 홀 / 나사 크기 | 13 / 64 " |
폭 | 4 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 4016991000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 손잡이 | 높이 | 잠금 유형 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPA6 | 3 13 / 32 " | 1.25 " | 검은 색 고무 | 1-63 / 64 " | 3.125 " | 비 잠금 | 고무 | - | ₩ 30,712 | ||
1XPA7 | 4 21 / 64 " | 23 / 64 " | 검은 색 고무 | 2.156 " | 1 3 / 32 " | 비 잠금 | 고무 | - | ₩ 39,165 | ||
1XPA8 | 5.125 " | 1.625 " | 검은 색 고무 | 2.75 " | 3.625 " | 비 잠금 | 고무 | - | ₩ 102,042 | ||
1XPC9 | 4.75 " | 2" | 패시베이션 | 4-15 / 64 " | 3 / 4 " | 비 잠금 | 스테인리스 강 | - | ₩ 96,687 | ||
1XPD5 | 2 43 / 64 " | 1.187 " | 패시베이션 | 1 인치 ~ 1-3 / 4 인치 | 19 / 32 " | 비 잠금 | 스테인리스 강 | - | ₩ 121,187 | ||
1XPD6 | 4.437 " | 7 / 8 " | 패시베이션 | 15/16" to 2-1/4" | 37 / 64 " | 비 잠금 | 스테인리스 강 | - | ₩ 188,352 | ||
1XPE1 | 1.437 " | 2" | 패시베이션 | - | 1.75 " | 비 잠금 | 304 스테인레스 스틸 | 11 / 64 " | ₩ 36,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.