항목 | 헤비 듀티 배럴 슬라이드 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 9 / 16 " |
볼트 길이 | 8" |
마감재 | 아연 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1" |
잎당 구멍 | 8 |
길이 | 8" |
작업 유형 | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 및 유니버설 스트라이크 전용 |
던지기 크기 | 1-3 / 4 " |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 볼트 길이 | 마감재 | 높이 | 잎당 구멍 | 길이 | 작업 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZV8 | 5.375 " | 아연 | 1 1 / 16 " | 8 | 5" | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 및 유니버설 스트라이크 전용 | 2.75 " | - | RFQ
| |
Genus pugnae cum CE1-7 descriptione parere debet. | 5.25 " | 검정 | 11 / 16 " | 10 | 6" | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 및 유니버설 스트라이크 전용 | 1.62 " | ₩ 9,975 | ||
4PB92 | 4" | 아연 | 2 / 3 " | 8 | 4" | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 타격 만 | 1.62 " | ₩ 7,752 | ||
4PB93 | 6" | 아연 | 2 / 3 " | 10 | 6" | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 타격 만 | 1.62 " | ₩ 9,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.